- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- モーター(原動機)
- dc ギヤード モーターのおすすめ人気ランキング
dc ギヤード モーターのおすすめ人気ランキング
2026/04/16更新604件の「dc ギヤード モーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「dc ギヤード モーター 24v」、「dc モータ」、「静音モーター」などの商品も取り扱っております。
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)740RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)330RoHS指令(10物質対応)対応
種類ギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応定格トルク(mN・m)49許容トルク(mN・m)58.8
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)250RoHS指令(10物質対応)対応
工作用に広く使用されているモーターです。
用途模型・工作など種類汎用モーターモータータイプブラシ付モータ
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)2400RoHS指令(10物質対応)対応
モータータイプギヤードモーターRoHS指令(10物質対応)対応
セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
ツカサ電工ブラシレスモーター
インナーロータ構造のため、低振動、低騒音。ブラシレスのため、ノイズレス、長寿命、メンテナンスフリー。イナーシャが小さく制御性に優れています。
取付方式フランジ取付電源直流モータータイプブラシレスモータ回転方向両方向RoHS指令(10物質対応)対応
ロボットの製作に便利な、ギヤヘッド付のモーター。歯車、軸受け、シャフトはすべて金属製で、屋外での長時間使用も可能な耐久性を備えたロボットを製作できます。
セット内容ギヤードモーター本体×1、ホイールハブ(F1用)×1、4mmフランジロックナット×1、3×4mm丸ビス×3、3mmスプリングワッシャー×3、3mmイモネジ×1、六角レンチ(小)×1種類ギヤードモーター
1個
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
モータータイプギヤードモーター定格電流(mA)800RoHS指令(10物質対応)対応
スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ
用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A